Rodamiento para husillos de precisión SKF 71912 CD/P4ADGB, Diámetro interior: 60 mm | Diámetro exterior: 85 mm | Anchura: 13 mm
Rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión
Ver información técnicaReferencias
SKF:71912 CD/P4ADGB
Rubix:798790012000
fabricante:45023
EAN:7316577294456


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 13 mm |
Detalles de producto : 71912 CD/P4ADGB
Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura del anillo interior y del anillo exterior desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para acomodar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de soportar carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que aumenta el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y las pistas de rodadura en el plano radial, por la cual la carga combinada se transmite de una pista a otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Cualidades
- Ángulo de contacto de 15° o 25°
- Precisión de funcionamiento muy alta
- Muy alta capacidad de carga
- Velocidad y rigidez relativamente altas
- Compatibles universalmente
- Precisión de funcionamiento muy alta
- Muy alta capacidad de carga
- Velocidad y rigidez relativamente altas
- Compatibles universalmente
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 374 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 60 mm |
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 71912 |
| Material | bearing steel |
| Carga estática básica, radial - C0r | 31900 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 31900 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1043,93 € Sin IVA
/ unidad
1263,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días