Rodamiento para husillos de precisión SKF 7216 CDGA/HCP4A, Diámetro interior: 80 mm | Diámetro exterior: 140 mm | Anchura: 26 mm
Rodamientos de bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
SKF:7216 CDGA/HCP4A
Rubix:798788564000
EAN:7316575957148


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 26 mm |
Detalles de producto : 7216 CDGA/HCP4A
Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen las pistas de rodadura interior y exterior desplazadas una respecto de la otra en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta con el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y las pistas de rodadura en el plano radial, a lo largo del cual la carga combinada se transmite de una pista de rodadura a otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Cualidades
- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1242 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 80 mm |
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 26 mm |
| Junta | abierto |
| Material | hybrid ceramic |
| Precisión | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 75000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 85200 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2016,74 € Sin IVA
/ unidad
2440,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días