Rodamiento para husillos de precisión FAG B7015-C-2RSD-T-P4S-UL, Diámetro interior: 75 mm | Diámetro exterior: 115 mm | Anchura: 20 mm
Rodamiento para cabezales
Ver información técnicaReferencias
FAG:B7015-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:798532714000
fabricante:0385443260000
EAN:4026677414113


Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 115 mm |
| Anchura | 20 mm |
Detalles de producto : B7015-C-2RSD-T-P4S-UL
Rodamientos para cabezales B70..-C-2RSD, dispuestos en parejas o en grupos, ángulo de contacto α = 15°, con obturaciones de labio en ambos lados, no rozante, tolerancias restringidas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 619 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 75 mm |
| Diámetro exterior | 115 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | b70..-c-2rsd-t-p4s |
| Jaula | plástico |
| Carga estática básica, radial - C0r | 32500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 52000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
892,73 € Sin IVA
/ unidad
1080,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días