Rodamiento para husillos de precisión SKF 71916 CDGB/P4A, Diámetro interior: 80 mm | Diámetro exterior: 110 mm | Anchura: 16 mm
Rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión
Ver información técnicaReferencias
SKF:71916 CDGB/P4A
Rubix:798791036000
fabricante:86672
EAN:7316570140583


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 16 mm |
Detalles de producto : 71916 CDGB/P4A
Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen las pistas de rodadura interior y exterior desplazadas una respecto a la otra en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta con el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y las pistas de rodadura en el plano radial, a lo largo del cual la carga combinada se transmite de una pista de rodadura a otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Cualidades
- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 16x110x110 mm |
|---|---|
| Peso neto | 367 g |
| Diámetro interior | 80 mm |
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 71916 |
| Material | bearing steel |
| Carga estática básica, radial - C0r | 39000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 36400 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
779,95 € Sin IVA
/ unidad
943,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días