Rodamiento para husillos de precisión SKF 7220 ACDGA/P4A, Diámetro interior: 100 mm | Diámetro exterior: 180 mm | Anchura: 34 mm
Rodamientos de bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
SKF:7220 ACDGA/P4A
Rubix:798792174000
fabricante:45670
EAN:7316570168532


Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 34 mm |
Detalles de producto : 7220 ACDGA/P4A
Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen el anillo interior y el anillo exterior que están desplazados uno respecto del otro en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta con el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y de las pistas de rodadura en el plano radial, a lo largo del cual la carga combinada se transmite de una pista de rodadura a la otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Cualidades
- High-speed capability
- Accommodate relatively high radial loads and large unilateral axial loads
- Accommodate relatively high radial loads and large unilateral axial loads
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 34x180x180 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3190 g |
| Diámetro interior | 100 mm |
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 34 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7220 |
| Material | bearing steel |
| Carga estática básica, radial - C0r | 129000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 148000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1659,36 € Sin IVA
/ unidad
2007,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días