Rodamiento para husillos de precisión FAG HCS7002-C-T-P4S-UL, Diámetro interior: 15 mm | Diámetro exterior: 32 mm | Anchura: 9 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

FAG:HCS7002-C-T-P4S-UL
Rubix:798493371000
fabricante:0191800120000
EAN:4012801482875
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura9 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HCS7002-C-T-P4S-UL


Rodamientos de husillo HCS70..-C, ajustados, en pares o juegos, ángulo de contacto α = 15°, con bolas de cerámica, sellos de labio en ambos lados, sin contacto, tolerancias restringidas.

Información técnica


Atributos
Peso neto36 g
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura9 mm
Juntaabierto
Seriehcs70..-c-t-p4s
Jaulaplástico
Carga estática básica, radial - C0r1040 N
Carga dinámica básica, radial - Cr3450 N
532,75 Sin IVA
/ unidad
644,63 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas