Rodamiento para husillos de precisión SNR MLE71907CVUJ74S, Diámetro interior: 35 mm | Diámetro exterior: 55 mm | Anchura: 10 mm
Rodamiento de bolas de contacto angular de precisión
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SNR:MLE71907CVUJ74S
Rubix:799330320000
EAN:3413520584849




Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : MLE71907CVUJ74S
El rodamiento de alta precisión responde de forma eficaz a los usos a alta velocidad, con una mayor eficiencia en términos de rigidez, capacidad y precisión. La etiqueta ULTAGE de esta familia le garantiza un rodamiento excelente. Esta gama responde perfectamente a las expectativas de mercados exigentes como la máquina-herramienta.
El rodamiento de alta precisión se divide en 3 categorías: rodamientos de bolas de contacto angular de alta precisión, el rodamiento de rodillos cilíndricos de alta precisión y los rodamientos axiales de bolas de alta precisión.
Rodamientos de alta precisión: estándar, sellados, para aplicaciones de alta y muy alta velocidad.
El rodamiento de alta precisión se divide en 3 categorías: rodamientos de bolas de contacto angular de alta precisión, el rodamiento de rodillos cilíndricos de alta precisión y los rodamientos axiales de bolas de alta precisión.
Rodamientos de alta precisión: estándar, sellados, para aplicaciones de alta y muy alta velocidad.
Rodamiento de bolas de contacto angular de alta precisión, serie MLE sellada, jaula de resina estratificada centrada en el anillo exterior
Cualidades
Machline alta precisión : standard - Machline ML : alta velocidad
Machline MLE : sellada
Machline CH : híbrida
Machline MLE : sellada
Machline CH : híbrida
Aplicaciones
Máquinas-herramienta
Equipos de producción
Equipos médicos
Equipos de transporte
Equipos de fabricación
Equipos de producción
Equipos médicos
Equipos de transporte
Equipos de fabricación
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 55x55x10 mm |
|---|---|
| Peso neto | 88 g |
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | mto71900 |
| Jaula | resina fenólica |
| Precisión | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 3350 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 5000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
178,49 € Sin IVA
/ unidad
215,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días