Rodamiento para husillos de precisión SKF 71826 ACDGA/P4, Diámetro interior: 130 mm | Diámetro exterior: 165 mm | Anchura: 18 mm
Rodamiento de bolas de contacto angular, de una hilera y de empuje simple (ángulo de contacto <= 45°)
Ver información técnicaReferencias
SKF:71826 ACDGA/P4
Rubix:798790216000
fabricante:395629
EAN:7316574350056


Resumen técnico
| Diámetro interior | 130 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 165 mm |
| Anchura | 18 mm |
Detalles de producto : 71826 ACDGA/P4
Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen las carreras de rodadura del anillo interior y del anillo exterior desplazadas una respecto de la otra en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que el ángulo de contacto es mayor. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y las carreras de rodadura en el plano radial, por la que se transmite la carga combinada de una carrera a la otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 770 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 130 mm |
| Diámetro exterior | 165 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Junta | abierto |
| Material | bearing steel |
| Precisión | p4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 50000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 36400 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2045,74 € Sin IVA
/ unidad
2475,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días