Rodamiento para husillos de precisión NSK 7919A5SN24TRV1VDBBMP3, Diámetro interior: 90 mm | Diámetro exterior: 130 mm | Anchura: 72 mm
Rodamientos sellados de Bolas de Contacto Angular de Alta Precisión NSKHPS
Ver información técnicaVer documentosReferencias
NSK:7919A5SN24TRV1VDBBMP3
Rubix:798066620000




Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 72 mm |
Documentos
Detalles de producto : 7919A5SN24TRV1VDBBMP3
La nueva gama de Rodamientos de Bolas de Contacto Angular NSKHPS para Apoyo en Husillos de Bolas para Máquina Herramienta suponen un nuevo avance. Estos Rodamientos NSKHPS han sufrido una evolución gracias a la incorporación de materiales de extrema pureza, que tienen una gran repercusión en la mayor vida de los rodamientos. Estos rodamientos están disponibles en ejecución universal para permitir múltiples disposiciones.
Rodamiento estándar de Super Precisión sellado de contacto angular, 25º de ángulo de contacto,bola cerámica, Jaula de resina Fenólica, Sellado sin contacto, Disposición en cuarteto, Precarga Meida, Precisión P3
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 72 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | serie 7900 (ultraligera) |
| Material | acero para rodamientos con bolas cerámicas (sn24) |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 0.528 kg |
| Precisión | p3: clase especial (tolerancias dimensionales iso clase 4 y precisión de giro iso clase 2) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 43000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 50000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6335,49 € Sin IVA
/ unidad
7665,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días