Rodamiento para husillos de precisión SKF 71916 ACDGA/P4A, Diámetro interior: 80 mm | Diámetro exterior: 110 mm | Anchura: 16 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión

Ver información técnica

Referencias

SKF:71916 ACDGA/P4A
Rubix:798794143000
fabricante:45078
EAN:7316570373769
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 71916 ACDGA/P4A


Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen las pistas de rodadura interior y exterior desplazadas una respecto a la otra en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta con el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y las pistas de rodadura en el plano radial, a lo largo del cual la carga combinada se transmite de una pista de rodadura a otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Estos rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular, de alta capacidad y superprecisión, soportan cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente, cuando la carga axial actúa en un solo sentido. Están diseñados para admitir cargas pesadas a velocidades relativamente altas y con temperaturas de funcionamiento de bajas a moderadas. Al ser universalmente compatibles, pueden utilizarse juntos en una disposición para proporcionar un reparto eficaz de la carga, dentro de un rango de precarga predeterminado, sin necesidad de utilizar chapas calibradas ni dispositivos similares.

Cualidades

- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)16x110x110 mm
Peso neto367 g
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura16 mm
Juntaabierto
Serie71916
Materialbearing steel
Precisiónp4 (abec 7 / iso class 4)
Carga estática básica, radial - C0r36500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr34500 N
757,23 € Sin IVA
/ unidad
916,25 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas