Rodamiento para husillos de precisión SKF 709 CDGA/P4A, Diámetro interior: 9 mm | Diámetro exterior: 24 mm | Anchura: 7 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión

Ver información técnica
Referencias
SKF:709 CDGA/P4A
Rubix:798793005000
fabricante:44800
EAN:7316570486803
SKF BEARING 709 CDGA/P4A
Resumen técnico
Diámetro interior9 mm
Diámetro exterior24 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 709 CDGA/P4A


Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen pistas del anillo interior y exterior que están desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que aumenta el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y las pistas en el plano radial, a lo largo del cual la carga combinada se transmite de una pista a otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Estos rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular, de alta capacidad y superprecisión, soportan cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente, cuando la carga axial actúa en un solo sentido. Están diseñados para admitir cargas pesadas a velocidades relativamente altas y con temperaturas de funcionamiento de bajas a moderadas. Al ser universalmente compatibles, pueden utilizarse juntos en una disposición para proporcionar un reparto eficaz de la carga, dentro de un rango de precarga predeterminado, sin necesidad de utilizar chapas calibradas ni dispositivos similares.

Cualidades

- Ángulo de contacto de 15° o 25°
- Muy alta precisión de funcionamiento
- Muy alta capacidad de carga
- Velocidad y rigidez relativamente altas
- Emparejables universalmente

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)7x24x24 mm
Peso neto14,9 g
Diámetro interior9 mm
Diámetro exterior24 mm
Anchura7 mm
Juntaabierto
Serie709
Materialbearing steel
Carga estática básica, radial - C0r1600 N
Carga dinámica básica, radial - Cr3580 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
246,53 Sin IVA
/ unidad
298,30 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas