Rodamiento para husillos de precisión SKF 709 ACD/P4A, Diámetro interior: 9 mm | Diámetro exterior: 24 mm | Anchura: 7 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión

Ver información técnica

Referencias

SKF:709 ACD/P4A
Rubix:798792463000
fabricante:44795
EAN:7316570505092
SKF BEARING 709 ACD/P4A

Resumen técnico

Diámetro interior9 mm
Diámetro exterior24 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 709 ACD/P4A


Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen pistas del anillo interior y exterior que están desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que aumenta el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y las pistas en el plano radial, a lo largo del cual la carga combinada se transmite de una pista a otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.

Cualidades

- Ángulo de contacto de 15° o 25°
- Muy alta precisión de funcionamiento
- Muy alta capacidad de carga
- Velocidad y rigidez relativamente altas
- Emparejables universalmente

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)7x24x24 mm
Peso neto14,9 g
Diámetro interior9 mm
Diámetro exterior24 mm
Anchura7 mm
Juntaabierto
Serie709
Materialbearing steel
Precisiónp4 (abec 7 / iso class 4)
246,53 € Sin IVA
/ unidad
298,30 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas