Rodamiento para husillos de precisión RHP 7211CTRDULP4, Diámetro interior: 55 mm | Diámetro exterior: 100 mm | Anchura: 42 mm
rodamientos
Ver información técnicaReferencias
RHP:7211CTRDULP4
Rubix:007211710009
fabricante:7211CTRDULP4 R
EAN:00747023142354


Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 42 mm |
Detalles de producto : 7211 CT DUL P4 +
Kit de rodamientos del husillo (Juego=2 piezas) RHP
RHP CONTACTOS ANGULARES DE PRECISIÓN
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1210 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 55 mm |
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 42 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | super precision (7200 series) |
| Material | acero cromado 52100 |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 1.202 kg |
| Precisión | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 40000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 55500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
317,20 € Sin IVA
/ unidad
383,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días