Rodamiento de bolas oscilante SKF 2217 K/C3, Diámetro exterior: 150 mm | Anchura: 36 mm | Diámetro interior: 85 mm

Rodamientos de bolas a rótula

Ver información técnica

Referencias

SKF:2217 K/C3
Rubix:002217013010
fabricante:34902
EAN:7316576608650
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura36 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 2217 K/C3


Self-aligning ball bearings have two rows of balls, a common sphered raceway in the outer ring and two deep uninterrupted raceway grooves in the inner ring. They are available open or sealed. The bearings are insensitive to angular misalignment of the shaft relative to the housing, which can be caused, for example, by shaft deflection.
Los rodamientos de bolas a rótula, con agujero cónico, tienen dos hileras de bolas, un camino de rodadura común esférico en el aro exterior y dos ranuras de rodadura profundas e ininterrumpidas en el aro interior. Son insensibles a la desalineación angular del eje con respecto al soporte, que puede ser causada, por ejemplo, por la flexión del eje. El agujero cónico facilita el montaje mediante los manguitos de fijación o los manguitos de desmontaje.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)36x150x150 mm
Peso neto2460 g
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura36 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc3
Serie22
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad de referencia8000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r23600 N
Carga dinámica básica, radial - Cr58500 N
441,20 € Sin IVA
/ unidad
533,85 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas