Rodamiento de bolas oscilante SKF 2218, Diámetro exterior: 160 mm | Anchura: 40 mm | Diámetro interior: 90 mm

Rodamientos de bolas a rótula

Ver información técnica
Referencias
SKF:2218
Rubix:798450390000
fabricante:34903
EAN:7316577002020
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura40 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 2218


Los rodamientos oscilantes de bolas tienen dos hileras de bolas, una pista de rodadura esférica común en el anillo exterior y dos ranuras de rodadura profundas e ininterrumpidas en el anillo interior. Están disponibles abiertos o sellados. Los rodamientos son insensibles a la desalineación angular del eje con respecto al alojamiento, que puede ser causada, por ejemplo, por la desviación del eje.
Los rodamientos de bolas a rótula tienen dos hileras de bolas, un camino de rodadura común esférico en el aro exterior y dos ranuras de rodadura profundas e ininterrumpidas en el aro interior. Son insensibles a la desalineación angular del eje con respecto al soporte, que puede ser causada, por ejemplo, por la flexión del eje.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)40x160x160 mm
Peso neto3215 g
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura40 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie22
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad de referencia7500 rpm
Carga estática básica, radial - C0r28500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr70200 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
561,61 Sin IVA
/ unidad
679,55 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas