Rodamiento de bolas oscilante NSK 2309K, Diámetro exterior: 100 mm | Anchura: 36 mm | Diámetro interior: 45 mm
Rodamientos de bolas auto-alineantes serie 23
Ver información técnicaReferencias
NSK:2309K
Rubix:798119041000
fabricante:2309KJ N
EAN:00029176060403


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 36 mm |
Detalles de producto : 2309KJ
Los rodamientos de bolas autoalineantes son rodamientos de doble hilera con un camino
de rodadura en el anillo exterior. Por lo tanto, los rodamientos facilitan el ajuste del ángulo y
son adecuados para compensar las desalineaciones angulares.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1200 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 36 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,90 € Sin IVA
/ unidad
112,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días