Rodamiento de bolas oscilante SKF 135 TN9, Diámetro exterior: 19 mm | Anchura: 6 mm | Diámetro interior: 5 mm
Rodamientos de bolas a rótula
Ver información técnicaReferencias
SKF:135 TN9
Rubix:798794819000
fabricante:90751
EAN:7316570976960

Detalles de producto : 135 TN9
Self-aligning ball bearings have two rows of balls, a common sphered raceway in the outer ring and two deep uninterrupted raceway grooves in the inner ring. They are available open or sealed. The bearings are insensitive to angular misalignment of the shaft relative to the housing, which can be caused, for example, by shaft deflection.
Los rodamientos de bolas a rótula tienen dos hileras de bolas, un camino de rodadura común esférico en el aro exterior y dos ranuras de rodadura profundas e ininterrumpidas en el aro interior. Son insensibles a la desalineación angular del eje con respecto al soporte, que puede ser causada, por ejemplo, por la flexión del eje.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 6x19x19 mm |
|---|---|
| Peso neto | 9,4 g |
| Diámetro interior | 5 mm |
| Diámetro exterior | 19 mm |
| Anchura | 6 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 13 |
| Material | bearing steel |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 63000 rpm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,26 € Sin IVA
/ unidad
41,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días