Rodamiento de bolas oscilante FAG 2310-2RS-TVH>N, Diámetro exterior: 110 mm | Anchura: 40 mm | Diámetro interior: 50 mm

Rodamiento de bolas autoalineable

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
FAG:2310-2RS-TVH>N
Rubix:002310040008
fabricante:3004332710000
EAN:4064327868114
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura40 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 2310-2RS-TVH>N


Rodamiento de bolas autoalineable 23. . -TVH, jaula de plástico

Información técnica


Atributos
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura40 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Serie23
Materialpoliamida pa66 reforzada con fibra de vidrio (jaula)
Jaulapoliamida
Carga estática básica, radial - C0r14200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr42000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
227,44 Sin IVA
/ unidad
275,20 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas