Rodamiento de bolas oscilante FAG 2220-K-M-C3, Diámetro exterior: 180 mm | Anchura: 46 mm | Diámetro interior: 100 mm
Rodamiento oscilante de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:2220-K-M-C3
Rubix:002220013008
fabricante:0384383640030
EAN:4012801187190


Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 46 mm |
Detalles de producto : 2220-K-M-C3
Rodamiento de bolas autoalineante 22..-K-M, alojamiento cónico con relación 1:12, jaula de latón sólido.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 46x180x180 mm |
|---|---|
| Peso neto | 4940 g |
| Diámetro interior | 100 mm |
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 46 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 22..-k-m |
| Material | steel |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 4900 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 40500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 98000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
813,68 € Sin IVA
/ unidad
984,55 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días