Rodamiento de bolas oscilante SKF 23044 CCK/C4W33, Diámetro exterior: 340 mm | Anchura: 90 mm | Diámetro interior: 220 mm
Rodamientos de rodillos a rótula
Ver información técnicaReferencias
SKF:23044 CCK/C4W33
Rubix:798794726000
fabricante:35715
EAN:7316576601415


Resumen técnico
| Diámetro interior | 220 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 340 mm |
| Anchura | 90 mm |
Detalles de producto : 23044 CCK/C4W33
Los rodamientos de rodillos a rótula tienen dos hileras de rodillos simétricos, una pista de rodadura del anillo exterior esférica común y dos pistas de rodadura del anillo interior inclinadas en ángulo respecto al eje del rodamiento. El punto central de la esfera en la pista de rodadura del anillo exterior está en el eje del rodamiento.
Los rodamientos de rodillos a rótula pueden admitir grandes cargas en ambos sentidos. Son autoalineables y se adaptan a la desalineación y a las flexiones del eje, prácticamente sin aumentar la fricción ni la temperatura. Este diseño incluye características para facilitar la relubricación. Los rodamientos pueden utilizarse en un sistema modular, que incluye soportes, manguitos y tuercas.
Cualidades
- Se adaptan a la desalineación
- Gran capacidad de carga
- Características de relubricación
- Baja fricción y larga vida útil
- Mayor resistencia al desgaste
- Gran capacidad de carga
- Características de relubricación
- Baja fricción y larga vida útil
- Mayor resistencia al desgaste
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 90x340x340 mm |
|---|---|
| Peso neto | 27840 g |
| Diámetro interior | 220 mm |
| Diámetro exterior | 340 mm |
| Anchura | 90 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Serie | 230.. |
| Material | steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 1600 rpm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3406,73 € Sin IVA
/ unidad
4122,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días