Rodamiento de bolas oscilante SKF 2209 ETN9/C3, Diámetro exterior: 85 mm | Anchura: 23 mm | Diámetro interior: 45 mm

Rodamientos de bolas a rótula

Ver información técnica
Referencias
SKF:2209 ETN9/C3
Rubix:798794780000
fabricante:79686
EAN:7316570129663
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura23 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 2209 ETN9/C3


Los rodamientos oscilantes de bolas tienen dos hileras de bolas, una pista de rodadura esférica común en el anillo exterior y dos ranuras de rodadura profundas e ininterrumpidas en el anillo interior. Están disponibles abiertos o sellados. Los rodamientos son insensibles a la desalineación angular del eje con respecto al alojamiento, que puede ser causada, por ejemplo, por la desviación del eje.
Los rodamientos de bolas a rótula tienen dos hileras de bolas, un camino de rodadura común esférico en el aro exterior y dos ranuras de rodadura profundas e ininterrumpidas en el aro interior. Son insensibles a la desalineación angular del eje con respecto al soporte, que puede ser causada, por ejemplo, por la flexión del eje.

Cualidades

- Se adapta a la desalineación estática y dinámica
- Excelente rendimiento a alta velocidad
- Excelente rendimiento con cargas ligeras
- Baja fricción

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)23x85x85 mm
Peso neto533 g
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura23 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc3
Serie22e
Materialbearing steel
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia15000 rpm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,32 Sin IVA
/ unidad
109,29 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas