Rodamiento de bolas oscilante SKF 1319, Diámetro exterior: 200 mm | Anchura: 45 mm | Diámetro interior: 95 mm

Ball bearing Self-aligning Multi row

Ver información técnica
Referencias
SKF:1319
Rubix:001319000010
fabricante:34312
EAN:7316576605666
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior95 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura45 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1319


Los rodamientos de bolas a rótula tienen dos hileras de bolas, un camino de rodadura esférico común en el aro exterior y dos ranuras profundas continuas en los caminos de rodadura del aro interior. Están disponibles abiertos o sellados. Los rodamientos no se ven afectados por las desalineaciones angulares del eje en relación con el soporte, que puede producirse, por ejemplo, por la flexión del eje.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)48x200x200 mm
Peso neto6690 g
Diámetro interior95 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura45 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie13
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad de referencia6300 rpm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
942,11 Sin IVA
/ unidad
1139,95 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas