Rodamiento de bolas oscilante FAG 1304-K-TVH-C3, Diámetro exterior: 52 mm | Anchura: 15 mm | Diámetro interior: 20 mm
Rodamiento oscilante de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:1304-K-TVH-C3
Rubix:798030836000
fabricante:0389034900030
EAN:4012801472210


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 15 mm |
Detalles de producto : 1304K.TV.C3
Self-aligning ball bearing 22..-K-TVH, tapered bore taper 1:12, plastic cage
Cojinete de bolas autoalineante 13..-K-TVH, agujero cónico 1:12, jaula de plástico
Cualidades
Carga radial elevada, pero inferior a la de los rodamientos rígidos con baja carga axial. Alta velocidad de rotación posible.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 161 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 13..-k-tvh |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 11600 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 3350 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 12700 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,28 € Sin IVA
/ unidad
53,58 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días