Rodamiento de bolas oscilante NSK 2218KJ, Diámetro exterior: 160 mm | Anchura: 40 mm | Diámetro interior: 90 mm

Rodamiento de rodillos a rótula 222

Ver información técnica

Referencias

NSK:2218KJ
Rubix:002218010002
fabricante:2218KJ N
EAN:0029176031205
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura40 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 2218KJ


Los rodamientos de rodillos esféricos NSK soportan las condiciones más exigentes. La formación de estos rodamientos permite soportar cargas axiales en ambas direcciones, así como importantes cargas radiales. Estos rodamientos tienen una buena estabilidad dimensional mientras soportan vibraciones, golpes y desalineaciones, y resisten el desgaste y la abrasión. Entre las mejoras de rendimiento se incluyen la rugosidad controlada de la pista de rodadura y rodillos con un tratamiento térmico especial que confieren una mayor resistencia a los golpes, así como diámetros exteriores y agujeros extraprecisos, un juego interno reducido.

Información técnica


Atributos
Peso neto3190 g
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura40 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie2200
Materialhigh-carbon chromium steel (bearing steel, nsk ultra-clean steel)
Jaulaacero
Velocidad de referencia3600 rpm
Carga estática básica, radial - C0r28700 N
Carga dinámica básica, radial - Cr77500 N
273,50 € Sin IVA
/ unidad
330,93 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas