Rodamiento de bolas oscilante NSK 108WA, Anchura: 8 mm | Diámetro interior: 8 mm
Rodamiento de bolas oscilante NSK
Ver información técnicaReferencias
NSK:108WA
Rubix:013303000002
fabricante:108WA N
EAN:0029176528330

Detalles de producto : 108WA
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 14 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 8 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,00 € Sin IVA
/ unidad
21,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
