Rodamiento de bolas oscilante SKF 2311, Diámetro exterior: 120 mm | Anchura: 43 mm | Diámetro interior: 55 mm
Rodamientos de bolas a rótula
Ver información técnicaReferencias
SKF:2311
Rubix:002311000010
fabricante:35896
EAN:7316576605215


Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 43 mm |
Detalles de producto : 2311 *
Los rodamientos oscilantes de bolas tienen dos hileras de bolas, una pista de rodadura esférica común en el anillo exterior y dos ranuras de rodadura profundas e ininterrumpidas en el anillo interior. Están disponibles abiertos o sellados. Los rodamientos son insensibles a la desalineación angular del eje con respecto al alojamiento, que puede ser causada, por ejemplo, por la desviación del eje.
Los rodamientos de bolas a rótula tienen dos hileras de bolas, un camino de rodadura común esférico en el aro exterior y dos ranuras de rodadura profundas e ininterrumpidas en el aro interior. Son insensibles a la desalineación angular del eje con respecto al soporte, que puede ser causada, por ejemplo, por la flexión del eje.
Cualidades
- Se adapta a la desalineación estática y dinámica
- Excelente rendimiento a alta velocidad
- Excelente rendimiento con cargas ligeras
- Baja fricción
- Excelente rendimiento a alta velocidad
- Excelente rendimiento con cargas ligeras
- Baja fricción
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 43x120x120 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2086 g |
| Diámetro interior | 55 mm |
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 43 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 23 |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 11000 rpm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
284,22 € Sin IVA
/ unidad
343,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días