Rodamiento de bolas de contacto angular NSK BSF40100DDUDTHP3, Diámetro exterior: 100 mm | Diámetro interior: 40 mm | Anchura: 34 mm
Rodamientos de apoyo a husillos de doble hilera, serie BSBD
Ver información técnicaReferencias
NSK:BSF40100DDUDTHP3
Rubix:798471906000
fabricante:BSF40100DDUDTHP3 N
EAN:00029176808326


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 34 mm |
Detalles de producto : BSF40100DDUDTHP3
La gama de
rodamientos BSN / BSF son rodamientos para apoyo diseñados específicamente para
cumplir los exigentes requisitos de la máquina herramienta.
Rodamientos de apoyo a husillos de doble hilera, serie BSBD, Diseño con brida , sellado con contacto, alta precisión
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 34 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | dos sellos de goma |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1875,36 € Sin IVA
/ unidad
2269,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días