Referencias
SKF:RPNA 35/52
Rubix:798796306000
fabricante:21575
EAN:7316571019369


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 20 mm |
Detalles de producto : RPNA 35/52
Rodamiento de rodillos radial de agujas Rodamiento de agujas incl. juegos correspondientes y rodamientos de rodillos cilíndricos Rodillos de rodadura Ninguno
Los rodamientos de agujas de alineación son autoalineables y ofrecen una solución compacta en aplicaciones en las que se dispone de menos espacio. Gracias a su gran cantidad de rodillos, tienen una gran capacidad de carga. Su diseño interno, en el que un aro exterior convexo se une a dos aros de asiento cóncavos encerrados en un manguito moldeado, permite que los rodamientos se adapten a la desalineación inicial estática. Los rodamientos sin aro interior son una excelente opción para las disposiciones compactas de rodamientos, siempre que se pueda endurecer y rectificar el eje.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 20x52x52 mm |
|---|---|
| Peso neto | 142 g |
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | rpna |
| Material | bearing steel |
| Velocidad de referencia | 11000 rpm |
| Velocidad límite | 13000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 45 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 24.6 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,62 € Sin IVA
/ unidad
87,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días