RPNA 30/47

Rodamientos de agujas

Ver información técnica
Referencias
SKF:RPNA 30/47
Rubix:798796307000
fabricante:21574
EAN:7316570725575
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RPNA 30/47


Rodamiento de rodillos radial de agujas Rodamiento de agujas incl. juegos correspondientes y rodamientos de rodillos cilíndricos Rodillos de rodadura Ninguno
Los rodamientos de agujas de alineación son autoalineables y ofrecen una solución compacta en aplicaciones en las que se dispone de menos espacio. Gracias a su gran cantidad de rodillos, tienen una gran capacidad de carga. Su diseño interno, en el que un aro exterior convexo se une a dos aros de asiento cóncavos encerrados en un manguito moldeado, permite que los rodamientos se adapten a la desalineación inicial estática. Los rodamientos sin aro interior son una excelente opción para las disposiciones compactas de rodamientos, siempre que se pueda endurecer y rectificar el eje.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)20x47x47 mm
Peso neto125 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura20 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serierpna
Materialbearing steel
Velocidad de referencia13000 rpm
Velocidad límite15000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r38 N
Carga dinámica básica, radial - Cr22.9 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,68 Sin IVA
/ unidad
79,47 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días