Referencias
SKF:RPNA 40/55
Rubix:798796305000
fabricante:21576
EAN:7316571097527


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Anchura | 20 mm |
Detalles de producto : RPNA 40/55
Rodamiento de rodillos radial de agujas Rodamiento de agujas incl. juegos correspondientes y rodamientos de rodillos cilíndricos Rodillos de rodadura Ninguno
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 20x55x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 141 g |
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | rpna |
| Material | bearing steel |
| Velocidad de referencia | 10000 rpm |
| Velocidad límite | 11000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 51 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 26.4 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,57 € Sin IVA
/ unidad
95,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días