Referencias
SKF:PNA 40/62
Rubix:798796311000
fabricante:17821
EAN:7316570073669




Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 20 mm |
Detalles de producto : PNA 40/62
Rodamiento de rodillos Aguja radial Rodamiento de agujas incl. juegos emparejados y rodamientos cilíndricos Rodillos de pista
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 20x62x62 mm |
|---|---|
| Peso neto | 227 g |
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | pna |
| Material | bearing steel |
| Velocidad de referencia | 9000 rpm |
| Velocidad límite | 10000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 57 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 27.5 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,11 € Sin IVA
/ unidad
122,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días