Referencias
INA:PNA40/62-IS1
Rubix:798395529000
fabricante:0002232980000
EAN:4012802692440


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 20 mm |
Detalles de producto : PNA40/62-IS1
Rodamientos de agujas a rótula
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 227 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | pna |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,92 € Sin IVA
/ unidad
113,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días