RPNA15/28-XL

Rodamientos de agujas autoalineables RPNA

Ver información técnica

Referencias

Ref. sustituida:RPNA15/28
INA:RPNA15/28-XL
Rubix:821315280022
fabricante:0507794350000
EAN:4012802735819
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior28 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RPNA15/28-XL


Rodamientos de agujas autoalineables RPNA, sin anillo interior
Aligning needle roller bearings RPNA, without inner ring

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)12x28x28 mm
Peso neto31 g
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior28 mm
Anchura12 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serierpna..-xl
Materialsteel
Velocidad límite24100 rpm
Carga estática básica, radial - C0r7900 N
Carga dinámica básica, radial - Cr7800 N
38,68 € Sin IVA
/ unidad
46,80 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días