NK 110/30

Rodamientos de agujas

Ver información técnica

Referencias

SKF:NK 110/30
Rubix:798793523000
fabricante:14159
EAN:7316570197273
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura30 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NK 110/30


Cualidades

- Alta capacidad de carga radial
- Alta rigidez
- Baja altura de la sección transversal
- Admite desplazamientos axiales en ambas direcciones

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)30x130x130 mm
Peso neto650 g
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura30 mm
Serienk
Materialacero para rodamientos
Velocidad de referencia3600 rpm
Número de filas1
Carga estática básica, radial - C0r220000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr96800 N
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
251,08 € Sin IVA
/ unidad
303,81 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días