K 6X9X8 TN

Rodamientos de agujas

Ver información técnica

Referencias

SKF:K 6X9X8 TN
Rubix:798793736000
fabricante:10359
EAN:7316571516301
SKF NEEDLE CAGE K 6X9X8 TN

Resumen técnico

Diámetro interior6 mm
Diámetro exterior9 mm
Anchura8 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : K 6X9X8 TN


De una hilera, con jaula de chapa de acero, según DIN 5405.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)8x9x9 mm
Peso neto1 g
Diámetro interior6 mm
Diámetro exterior9 mm
Anchura8 mm
Seriek
Materialbearing steel
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia34000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r2.36 N
Carga dinámica básica, radial - Cr2.55 N
Holgura del rodamientocn
4,50 € Sin IVA
/ unidad
5,45 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días