Referencias
INA:HK3220-B
Rubix:798620728000
fabricante:0512629590000
EAN:4054362396734


Resumen técnico
| Diámetro interior | 32 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 39 mm |
| Anchura | 20 mm |
Detalles de producto : HK3220-B
Casquillos de agujas con fondo HK, según DIN 618/ISO 3245
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 41 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 32 mm |
| Diámetro exterior | 39 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Serie | hk..-b |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 5700 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 42500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 23000 N |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,25 € Sin IVA
/ unidad
12,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días