K6X9X10-TV/0-7

Corona de agujas

Ver información técnica

Referencias

INA:K6X9X10-TV/0-7
Rubix:820000620022
fabricante:0000241986063
EAN:4054369215922
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior6 mm
Diámetro exterior9 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : K6X9X10-TV/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Corona de agujas K..-TV, de una hilera

Cualidades

Temperatura de funcionamiento entre -20°C y + +120°C.

Aplicaciones

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)10x9x9 mm
Peso neto1 g
Diámetro interior6 mm
Diámetro exterior9 mm
Anchura10 mm
Seriek..-tv
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia40000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r3150 N
Carga dinámica básica, radial - Cr3350 N
Holgura del rodamientocn
4,02 € Sin IVA
/ unidad
4,86 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días