HK1416-2RS-L271

Casquillo de agujas

Ver información técnica

Referencias

INA:HK1416-2RS-L271
Rubix:821414164022
fabricante:0007001770968
EAN:4047643187145
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior14 mm
Diámetro exterior20 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HK1416-2RS-L271


Drawn cup needle roller bearings with open ends HK..-2RS, lip seals on both sides, to DIN 618
Casquillos de agujas con fondo HK...-2RS, obturación de labio en ambos lados, según DIN 618

Cualidades

Soporta elevadas cargas radiales. Puede combinarse con retenedores de aguja AXW para soportar cargas axiales.
DIN 618-1/ISO 3297

Aplicaciones

Bearing with reduced radial volume.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)16x20x20 mm
Peso neto13 g
Diámetro interior14 mm
Diámetro exterior20 mm
Anchura16 mm
Seriehk..-2rs
Jaulaacero
Juntados sellos de goma
Carga estática básica, radial - C0r8500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr7100 N
Holgura del rodamientocn
8,23 € Sin IVA
/ unidad
9,96 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días