Referencias
SKF:K 42X50X20
Rubix:798793758000
fabricante:10303
EAN:7316570775860




Resumen técnico
| Diámetro interior | 42 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 50 mm |
| Anchura | 20 mm |
Detalles de producto : K 42X50X20
De una hilera, con jaula de chapa de acero, según DIN 5405.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 20x50x50 mm |
|---|---|
| Peso neto | 51,2 g |
| Diámetro interior | 42 mm |
| Diámetro exterior | 50 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Serie | k |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 9500 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 57 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 33.6 N |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,98 € Sin IVA
/ unidad
25,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días