Referencias
SKF:K 80X88X30
Rubix:798793731000
fabricante:10425
EAN:7316570959345




Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 88 mm |
| Anchura | 30 mm |
Detalles de producto : K 80X88X30
De una hilera, con jaula de chapa de acero, según DIN 5405.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 30x88x88 mm |
|---|---|
| Peso neto | 141 g |
| Diámetro interior | 80 mm |
| Diámetro exterior | 88 mm |
| Anchura | 30 mm |
| Serie | k |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 5000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 176 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 68.2 N |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,11 € Sin IVA
/ unidad
86,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días