Referencias
SKF:HK 5025
Rubix:798793845000
fabricante:8730
EAN:7316577010605


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 58 mm |
| Anchura | 25 mm |
Detalles de producto : HK 5025
Los casquillos de agujas suelen utilizarse en aplicaciones en las que el agujero del soporte no puede usarse como camino de rodadura para una corona de agujas, pero que requieren una disposición de rodamientos muy compacta y económica. Gracias a su gran número de rodillos, los rodamientos tienen una gran capacidad de carga y rigidez.
Cualidades
- Elevada capacidad de carga radial
- Elevada rigidez
- Altura de la sección transversal muy baja
- Elevada rigidez
- Altura de la sección transversal muy baja
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 25x58x58 mm |
|---|---|
| Peso neto | 88 g |
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 58 mm |
| Anchura | 25 mm |
| Serie | hk |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 5000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 85000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 36900 N |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,21 € Sin IVA
/ unidad
24,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días