K 10X14X13 TN

Rodamientos de agujas

Ver información técnica
Referencias
SKF:K 10X14X13 TN
Rubix:798793827000
fabricante:10091
EAN:7316570540765
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior14 mm
Anchura13 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : K 10X14X13 TN


Single row, with steel plate cage, according to DIN 5405.
Las coronas de agujas son rodamientos independientes, listos para montar, sin aros interiores ni exteriores. En aplicaciones en las que el eje y el agujero del soporte pueden servir como caminos de rodadura, las coronas pueden utilizarse para crear disposiciones de rodamientos que requieren un espacio radial mínimo. Como el juego de la disposición de rodamientos solo se ve afectado por la clasificación de los rodillos y el acabado del eje y el soporte, se pueden conseguir disposiciones de rodamientos muy precisas.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)13x14x14 mm
Peso neto4 g
Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior14 mm
Anchura13 mm
Seriek
Materialbearing steel
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia28000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r8.5 N
Carga dinámica básica, radial - Cr7.21 N
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días