K15X19X10-A/0-7

Corona de agujas

Ver información técnica
Referencias
INA:K15X19X10-A/0-7
Rubix:820001530022
fabricante:0002886836063
EAN:4047643176859
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior19 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : K15X19X10-A/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Corona de agujas K, de una hilera

Cualidades

Temperatura de funcionamiento entre -20°C y + +120°C.

Aplicaciones

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)10x19x19 mm
Peso neto5 g
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior19 mm
Anchura10 mm
Seriek
Jaulaacero
Velocidad de referencia16200 rpm
Carga estática básica, radial - C0r9200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr7500 N
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,45 Sin IVA
/ unidad
6,59 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días