Referencias
SKF:K 19X23X17
Rubix:798762112000
fabricante:10174
EAN:7316571014210




Resumen técnico
| Diámetro interior | 19 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 23 mm |
| Anchura | 17 mm |
Detalles de producto : K 19X23X17
De una hilera, con jaula de chapa de acero, según DIN 5405.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 17x23x23 mm |
|---|---|
| Peso neto | 11 g |
| Diámetro interior | 19 mm |
| Diámetro exterior | 23 mm |
| Anchura | 17 mm |
| Serie | k |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 20000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 19.3 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 12.1 N |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,68 € Sin IVA
/ unidad
11,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días