Rodamiento de bolas de contacto angular y agujas FAG BSB035072-T, Diámetro exterior: 72 mm | Diámetro interior: 35 mm | Anchura: 15 mm

Rodamiento axial a bolas de contacto angular

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

FAG:BSB035072-T
Rubix:798031418000
fabricante:0191602320000
EAN:4012801993913
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BSB035072-T


Rodamiento axial a bolas de contacto angular BSB, de simple efecto, con ángulo de contacto α = 60°, tolerancias restringidas

Información técnica


Atributos
Peso neto300 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura15 mm
Holgura del rodamientocn
Seriebsb
Jaulaplástico
Juntaabierto
318,58 € Sin IVA
/ unidad
385,48 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas