Referencias
INA:RNA6917-ZW-XL
Rubix:798400742000
fabricante:0507437830000
EAN:4012802703115


Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 63 mm |
Detalles de producto : RNA6917-ZW-XL
Rodamientos de agujas RNA69..-ZW, serie de medidas 69, de dos hileras
Needle roller bearings RNA69..-ZW, Dimension series 69, double row
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 63x120x120 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1209 g |
| Diámetro interior | 100 mm |
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 63 mm |
| Serie | rna69..-zw-xl |
| Velocidad de referencia | 2700 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 400000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 188000 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
299,73 € Sin IVA
/ unidad
362,67 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días