Referencias
INA:RNA4903-RSR-XL
Rubix:798492840000
fabricante:0507729610000
EAN:4012802702095


Resumen técnico
| Diámetro interior | 22 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Anchura | 13 mm |
Detalles de producto : RNA4903-RSR-XL
Rodamientos de agujas RNA49..-RSR, serie de medidas 49, obturación de labio en un lado
Needle roller bearings RNA49..-RSR, dimension series 49, lip seal on one side
Cualidades
Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 13x30x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 23 g |
| Diámetro interior | 22 mm |
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Serie | rna49..-rsr-xl |
| Jaula | acero |
| Carga estática básica, radial - C0r | 11000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 10000 N |
| Junta | un sello de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,28 € Sin IVA
/ unidad
36,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días