NKIS 45 XL

Rodamientos de agujas NKIS

Ver información técnica
Referencias
INA:NKIS45-XL
Rubix:821000045022
fabricante:0507710270000
EAN:4012802734744
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura22 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NKIS 45 XL


Rodamientos de agujas NKIS, serie pesada
Needle roller bearings NKIS, heavy series

Cualidades

Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)22x72x72 mm
Peso neto336 g
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura22 mm
Serienkis..-xl
Jaulaacero
Velocidad de referencia4600 rpm
Carga estática básica, radial - C0r74000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr51000 N
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,06 Sin IVA
/ unidad
108,97 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días