NA 6907 ZW XL

Rodamientos de agujas NA69..-ZW

Ver información técnica
Referencias
INA:NA6907-ZW-XL
Rubix:798061172000
fabricante:0507441940000
EAN:4012802733075
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior55 mm
Anchura36 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NA 6907 ZW XL


Rodamiento de agujas NA69..-ZW, Serie 69, doble hilera
Needle roller bearings NA69..-ZW, Dimension series 69, double row

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)36x55x55 mm
Peso neto315 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior55 mm
Anchura36 mm
Seriena69..-zw-xl
Velocidad de referencia6100 rpm
Carga estática básica, radial - C0r86000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr54000 N
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,92 Sin IVA
/ unidad
113,64 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días