Referencias
SKF:NKI 20/16
Rubix:820902016010
fabricante:14268
EAN:7316577014528


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Anchura | 16 mm |
Detalles de producto : NKI 20/16
Los rodamientos de una hilera de agujas incluyen rodillos cilíndricos de pequeño diámetro en relación con su longitud. Gracias a su gran número de rodillos, los rodamientos tienen una gran capacidad de carga. El aro exterior incluye dos pestañas integrales para guiar el rodamiento axialmente y una ranura anular con uno o más orificios de lubricación para facilitar la relubricación.
Cualidades
- Elevada capacidad de carga radial
- Elevada rigidez
- Baja altura de la sección transversal
- Admite desplazamientos axiales en ambas direcciones
- Diseño separable
- Elevada rigidez
- Baja altura de la sección transversal
- Admite desplazamientos axiales en ambas direcciones
- Diseño separable
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 16x32x32 mm |
|---|---|
| Peso neto | 48 g |
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Serie | nki |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 16000 rpm |
| Número de filas | 1 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 24.5 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 15.4 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,82 € Sin IVA
/ unidad
38,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días